ドライバービットソケット 1/2

ドライバービットソケット 1/2 - GEDOREドライバービットソケット 1/2 - GEDOREドライバービットソケット 1/2 - GEDOREドライバービットソケット 1/2 - GEDOREドライバービットソケット 1/2 - GEDOREドライバービットソケット 1/2 - GEDOREドライバービットソケット 1/2 - GEDOREドライバービットソケット 1/2 - GEDORE

ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
表面には防錆処理が施してあります

全長(mm)60材質バナジウム特殊鋼、クロム仕上げ、ガンメタル仕上げ差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0224内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896533236161760855-899771[[(-)]]6.5
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896533326162140855-9001138[[(-)]]14.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896534276656060855-899880[[(-)]]8.0
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896534366656140855-8999115[[(-)]]10.0
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
896534456656220855-9000110[[(-)]]12.0
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896534546656490855-9002190[[(-)]]16.0
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896534636656570855-9003193[[(-)]]18.0
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896534726656650855-899477[[(+)]]2
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896534886656730855-899592[[(+)]]3
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896534976656810855-8996106[[(+)]]4
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする