GEDORE
31K6用 ラチェットリング(12角)
専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途
建設現場
仕様
12角タイプ
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ
6243060
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89653664
6245000
8
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653673
6245270
10
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653682
6245510
13
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください