GEDORE
31K8用 ラチェットリング(12角)
専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途
建設現場
仕様
12角タイプ
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ
6243140
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89653698
6245780
14
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653707
6245860
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653716
6245940
16
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653725
6246080
17
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください