31K16用 ラチェットリング(12角)

31K16用 ラチェットリング(12角) - GEDORE31K16用 ラチェットリング(12角) - GEDORE

専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。

用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62434902018年トラスコ掲載ページ4 0414内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89653813624748030
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653822624764032
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする