曜日別特売

31K20用 ラチェットリング(12角)

31K20用 ラチェットリング(12角) - GEDORE

専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。

用途建設現場対辺寸法(mm)36仕様12角タイプトラスコ品番855-4497材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み質量(g)201適合レンチ62435702018年トラスコ掲載ページ4 0414内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896538386248020
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする