GEDORE
31K30用 ラチェットリング(12角)
専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途
建設現場
仕様
12角タイプ
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ
6243730
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89653874
6248610
55
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653883
6248880
60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください