GEDORE
31K35用 ラチェットリング(12角)
専用のハンドルとセットで使えます。
ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途
建設現場
仕様
12角タイプ
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ
6243810
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89653892
6248960
65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89653908
6249180
70
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください