GEDORE
31K10用 ラチェットリング(スクエア)
専用のハンドルとセットで使えます。
用途
建設現場
仕様
四角タイプ
材質
特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み
適合レンチ
6243220
2018年トラスコ掲載ページ
4 0414
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89653996
6262520
19
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89653987
6262360
17
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください