GEDORE
モンキーレンチ
耐衝撃性があります。
表面処理はリン酸マンガンです。
表面処理はクロムメッキです。
口開き寸法が分かる目盛付です。
丁寧に鍛造された鋼で作られているので強靭です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
4 0488
内容量
1丁
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
規格寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89655274
1966294
25
206.5
855-3918
340
200
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655292
2668815
20
153
855-3968
160
150
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655317
6380990
20
155
855-4245
145
150
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655326
6381020
25
205
855-4246
270
200
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655335
6381100
30
255
855-4247
420
250
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655344
6381290
36
305
855-4248
785
300
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89655308
2668874
36
305
855-3969
780
300
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
返品不可
89655283
2171023
30
254.5
855-3920
251
250
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください