曜日別特売

スタンダードコンビネーションスパナ

スタンダードコンビネーションスパナ - GEDOREスタンダードコンビネーションスパナ - GEDOREスタンダードコンビネーションスパナ - GEDOREスタンダードコンビネーションスパナ - GEDOREスタンダードコンビネーションスパナ - GEDOREスタンダードコンビネーションスパナ - GEDOREスタンダードコンビネーションスパナ - GEDOREスタンダードコンビネーションスパナ - GEDORE

梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。
スリムタイプで他のシリーズより軽量です。
めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。

材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527内容量1丁
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896561571394916--855-3883
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896561661827987--855-3911
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965618460002405100855-3971
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965619360003205.5100855-3972
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965620260004006100855-3973
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965621860005907112855-3974
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965622760006708125855-3975
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965623660007509138855-3976
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
89656245600083010148855-3977
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656254600091011158855-3978
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656263600105012168855-3979
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656272600113013185855-3980
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656288600121014198855-3981
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656297600148015210855-3982
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
89656306600156016220855-3983
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656315600164017232855-3984
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656324600172018245855-3985
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656333600180019258855-3986
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656342600202021280855-3987
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656358600210022292855-3988
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656367600237024318855-3989
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656376600261027352855-3990
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656385600318030390855-3991
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656394600326032412855-3992
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656403600342036460855-3993
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656412600369041520855-3994
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656428600377046550855-3995
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656437600385050580855-3996
12,670
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656446600393055620855-3997
48,810
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656455600407060660855-3998
21,874
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89656464600415034412855-3999
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896565076080090--855-4073
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896565166080170--855-4074
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
896565256080250--855-4075
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896565436080410--855-4077
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896565526089470--855-4078
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
返品不可
896565686089550--855-4079
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896565776089630--855-4080
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896565866089710--855-4081
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896565956089980--855-4082
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896566046090050--855-4083
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896566136090130--855-4084
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896566226090210--855-4085
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896566386090480--855-4086
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896566476090560--855-4087
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896566566090640--855-4088
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896566656090720--855-4089
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896566746090800--855-4090
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896566836090990--855-4091
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896566926091020--855-4092
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする