曜日別特売

コンビネーションスパナ 11点セット

コンビネーションスパナ 11点セット - GEDORE

梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。
スパナ部分は補強軸によって高負荷にも耐えられる仕様です。
めがね部のオフセット角は10°で、奥まで入り込んだナットやボルトもしっかりグリップします。
クロムバナジウム鋼

トラスコ品番855-4001セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1.192018年トラスコ掲載ページ4 0527内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896564826012250
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする