GEDORE
アジャスタブルピンスパナ
ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
2018年トラスコ掲載ページ
4 0549
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
ピン径(Φmm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89657286
6354480
148
178
3
10~100
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
89657295
6354560
151
178
4
10~100
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
89657304
6354640
259
230
5
10~100
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
89657313
6354720
260
230
6
12~130
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89657322
6354990
265
230
8
12~130
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください