GEDORE
ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42KEL
ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
トラスコ品番
855-6849
セット内容
2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質
クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ
質量(g)
415
先端形状
ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ
4 0740
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89657462
1523988
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください