ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL

ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL - GEDORE

ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。

トラスコ品番855-6838セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)400先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896576882797186
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする