GEDORE
六角棒レンチ 8本セット H42EL88A
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
仕様
GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88A
トラスコ品番
855-6873
セット内容
5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
質量(g)
30
先端形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89657916
1543555
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください