曜日別特売

六角棒レンチセット 8本組(インチタイプ) H42‐88A

六角棒レンチセット 8本組(インチタイプ) H42‐88A - GEDORE

使い易いケースにまとめて収納できます。
亜鉛メッキコーティングで防錆効果があります。

トラスコ品番855-6886セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)17.2先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0785内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896583721505424
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする