GEDORE
六角棒レンチ PH42 8セット
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
トラスコ品番
855-6870
セット内容
2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
質量(g)
24.5
表面処理
亜鉛メッキ
先端形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
4 0777
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89658397
6352000
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください