穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃

穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 - GEDORE穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 - GEDORE穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 - GEDORE穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 - GEDORE穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 - GEDORE穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 - GEDORE

60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。
パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。
切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
1.6mmのピアノ線の切断も可能です。
8005J(6707230)用の替え刃です。

リング使用範囲(mm)305-500爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.9材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0859内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8965874757033801J
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965875657034602J
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965876557035404J
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
8965877457036205J
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965878357039706J
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965879257041903J
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする