曜日別特売

8006XGRIP用替え刃

8006XGRIP用替え刃 - GEDORE

8006X(1394401)用の替え刃です。

リング使用範囲(mm)252-1000爪形状直爪材質スチール質量(g)0.52018年トラスコ掲載ページ4 0860内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8965882618963505.9
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965883518963694.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする