曜日別特売

軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃

軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃 - GEDORE軸用スナップリングプライヤー 8005A用替え刃 - GEDORE

8005A(6707150)用の替え刃です。

リング使用範囲(mm)305-500爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.9質量(g)6.82018年トラスコ掲載ページ4 0859内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8965887857023003A
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965888757024904A
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965885357007901A
オープン
取扱い終了
返品不可
8965886257022202A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする