GEDORE
アングルプライヤー 8248
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。
パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。
切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
全長(mm)
165
トラスコ品番
855-6941
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
24.5
切断能力(mm)
1.6
取付穴
無
ハンドル
コンフォート
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
1.6
2018年トラスコ掲載ページ
4 0823
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89658905
2276585
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください