GEDORE
敷石用ハンマー
敷石用ハンマーです。
スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。
全長(mm)
360
材質
頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ
頭部長(mm)
169
トラスコ品番
855-6569
質量(kg)
2.53
2018年トラスコ掲載ページ
4 1848
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89658914
8883700
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください