曜日別特売

石頭ハンマー(ヒッコリー柄)

石頭ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE石頭ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE石頭ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE石頭ハンマー(ヒッコリー柄) - GEDORE

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。
耐久性に優れています。
頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。

材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー、ヒッコリー柄内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8965918588873702601kg95855-44071.3
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965919488874502601.25kg100855-44081.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965920388875302801.5kg110855-44091.8
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3127566088876103002kg120855-44102.2
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8965921288876103002kg120855-44102.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする