GEDORE
片手ハンマー8582180用柄 楔付き
材質
柄:アッシュ
付属品
鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ
呼称
400g
仕様
柄(アッシュ)のみ
トラスコ品番
855-4353
質量(g)
179
2018年トラスコ掲載ページ
4 1872
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89659666
8589350
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください