曜日別特売

カットチゼル

カットチゼル - GEDOREカットチゼル - GEDOREカットチゼル - GEDORE

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。

用途タイルや石膏、壁面のはつり作業に。仕様フラットタイプ材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)2502018年トラスコ掲載ページ4 1896内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896599828723420855-647953250
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896599988723500855-648055760
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896600078723690855-648155880
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする