曜日別特売

フラットチゼル(楕円タイプ)

フラットチゼル(楕円タイプ) - GEDOREフラットチゼル(楕円タイプ) - GEDOREフラットチゼル(楕円タイプ) - GEDOREフラットチゼル(楕円タイプ) - GEDOREフラットチゼル(楕円タイプ) - GEDOREフラットチゼル(楕円タイプ) - GEDOREフラットチゼル(楕円タイプ) - GEDORE

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。

2018年トラスコ掲載ページ4 1893仕様フラットタイプ材質クロムモリブデンバナジウム鋼内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8966003486985601001575
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660043869864012515100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660052869872015018190
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660068869880017521280
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660077869899020024390
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660086869902025025500
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660095869929030026604
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする