GEDORE
ポイントチゼル(八角銅)
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
仕様
八角胴タイプ
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1892
内容量
1本
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
855-6482
855-6483
855-6484
855-6485
855-6486
855-6487
全長(mm)
選択してください
200
250
300
350
400
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89660156
8741080
855-6482
200
290
16
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660165
8741240
855-6483
250
370
16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660183
8741590
855-6485
300
576
18
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660192
8741670
855-6486
350
670
18
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660174
8741400
855-6484
300
444
16
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
取扱停止中
返品不可
89660208
8741750
855-6487
400
775
18
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください