GEDORE
テーパーポンチ
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れております。
八角胴タイプで作業性にも優れています。
仕様
八角胴タイプ
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
120
2018年トラスコ掲載ページ
4 1929
内容量
1本
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
855-6640
855-6641
855-6642
855-6643
855-6644
855-6645
855-6646
855-6647
855-6648
855-6649
855-6650
先端径(mm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端径(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89660217
8708700
855-6640
60
1
10
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660226
8708970
855-6641
61
2
10
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660235
8709190
855-6642
63
3
10
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660244
8709350
855-6643
65
4
10
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660262
8710950
855-6645
88
3
12
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660296
8711410
855-6648
94
6
12
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660305
8711680
855-6649
96
7
12
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660314
8711760
855-6650
99
8
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660253
8709510
855-6644
63
5
10
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
取扱停止中
返品不可
89660278
8711170
855-6646
86
4
12
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
取扱停止中
返品不可
89660287
8711330
855-6647
91
5
12
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください