曜日別特売

オートセンターポンチ

オートセンターポンチ - GEDORE

バネで打ち込むタイプです。
片手で楽に作業出来る設計です。

トラスコ品番855-6656材質クロムバナジウム鋼幅(mm)16全長(mm)145質量(g)145先端径(mm)42018年トラスコ掲載ページ4 1926内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896603238722880
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする