GEDORE
センターポンチ
先端にはカーバイドチップを採用し、胴体もクロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。
八角胴タイプで作業性にも優れています。
仕様
八角胴タイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1926
内容量
1丁
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89660332
1568396
855-6655
胴体:クロムモリブデンバナジウム鋼、先端:カーバイドチップ
12
130
89
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660348
8721050
855-6651
クロムモリブデンバナジウム鋼
10
120
63
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660357
8721130
855-6652
クロムモリブデンバナジウム鋼
12
120
91
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660366
8721210
855-6653
クロムモリブデンバナジウム鋼
12
150
119
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660375
8721720
855-6654
胴体:クロムモリブデンバナジウム鋼、先端:カーバイドチップ
10
120
63
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください