GEDORE
ピンポンチ
ローレット加工を施したガイドスリーブ付きで握りやすく、抜群の作業性を発揮します。
耐久性にも優れています。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1932
内容量
1本
全17種類を絞り込む
先端径(mm)
選択してください
0.9
1.4
1.8
2.0
2.4
2.8
3.0
3.4
3.9
4.0
5.0
5.9
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
全長(mm)
先端径(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89660436
8755700
クロムバナジウム鋼
92
2.4
-
18
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89660463
8756000
クロムバナジウム鋼
100
3.9
-
26
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660472
8756190
クロムバナジウム鋼
100
5.9
-
32
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660488
8758640
クロムモリブデンバナジウム鋼
150
2.0
10
70
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660497
8758800
クロムモリブデンバナジウム鋼
150
3.0
10
71
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660506
8759020
クロムモリブデンバナジウム鋼
150
4.0
10
61
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660515
8759290
クロムモリブデンバナジウム鋼
150
5.0
10
68
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660524
8759370
クロムモリブデンバナジウム鋼
150
6.0
10
73
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660533
8759530
クロムモリブデンバナジウム鋼
150
8.0
12
109
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660542
8759880
クロムモリブデンバナジウム鋼
150
10.0
12
123
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660558
8759960
クロムモリブデンバナジウム鋼
150
12.0
14
170
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660567
8859670
クロムモリブデンバナジウム鋼
180
14.0
16
237
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89660402
8755460
クロムバナジウム鋼
80
0.9
-
6
オープン
取扱い終了
89660418
8755540
クロムバナジウム鋼
85
1.4
-
12
オープン
取扱い終了
89660427
8755620
クロムバナジウム鋼
88
1.8
-
12
オープン
取扱い終了
89660445
8755890
クロムバナジウム鋼
96
2.8
-
20
オープン
取扱い終了
89660454
8755970
クロムバナジウム鋼
96
3.4
-
26
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください