絶縁片口めがねレンチ

絶縁片口めがねレンチ - GEDORE絶縁片口めがねレンチ - GEDORE絶縁片口めがねレンチ - GEDORE絶縁片口めがねレンチ - GEDORE絶縁片口めがねレンチ - GEDORE絶縁片口めがねレンチ - GEDORE絶縁片口めがねレンチ - GEDORE絶縁片口めがねレンチ - GEDORE

ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。

仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954内容量1丁
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8966116360358908170
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89661188603600010170
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89661206603627012190
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89661215603635013190
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89661224603643014210
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89661242603678017220
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89661258603686019240
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89661267603694022260
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89661276603708024280
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8966117260359709170
オープン
取扱い終了
返品不可
89661197603619011180
オープン
取扱い終了
89661233603651015215
オープン
取扱い終了
89661285603716027295
オープン
取扱い終了
89661294603724030310
オープン
取扱い終了
89661303603732032330
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする