絶縁スリムドライバー(-)

絶縁スリムドライバー(-) - GEDORE絶縁スリムドライバー(-) - GEDORE絶縁スリムドライバー(-) - GEDORE絶縁スリムドライバー(-) - GEDORE絶縁スリムドライバー(-) - GEDORE絶縁スリムドライバー(-) - GEDORE絶縁スリムドライバー(-) - GEDORE絶縁スリムドライバー(-) - GEDORE

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
スリム軸タイプで、奥まったところにあるスクリューにも届きやすいです。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。

材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1960内容量1本
全12種類を絞り込む
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896613552824736マイナス3.5mm100855-6517185
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896613642824744マイナス4mm100855-6518185
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896613732824752マイナス5.5mm125855-6519225
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896613822824760マイナス6.5mm150855-6520260
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896614431612220マイナス2.5mm75855-6548160
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896614521612239マイナス3mm100855-6549185
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
896614681612247マイナス3.5mm100855-6550185
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896614771612255マイナス4mm100855-6551185
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896614861612271マイナス5.5mm125855-6552225
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896614951612298マイナス6.5mm150855-6553260
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896615041612301マイナス8mm175855-6554295
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896615131612336マイナス10mm200855-6555320
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする