絶縁ペンチ

絶縁ペンチ - GEDORE絶縁ペンチ - GEDORE絶縁ペンチ - GEDORE

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。

内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896618636720090180855-65613124 1971
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896618726720250200855-65623654 1971
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
896618976715330160855-65851854 1970
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896618541429582160855-65602364 1971
オープン
取扱い終了
896618886720330225855-65634854 1971
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする