GEDORE
ツールトローリー
ハンドル付きでスムーズに操作できます。
粉じん防錆、防傷効果に優れています。
それぞれの引出しを1か所でロックできます。
500kgの耐荷重があり頑丈に使えます。
仕様
ボールベアリングガイドレール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
段数
4
6
7
間口(mm)
605
625
775
785
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89662098
6627550
4
300
20
スチール
930
400
625
140/100
固定×2、自在×2
ブラック/ブルー
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89662107
9018140
6
200
20
スチール
930
375
605
140/100
固定×2、自在×2
ブラック/ブルー
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89662046
1803018
-
-
-
スチール
985
475
775
200/125
固定×2、自在×2
ブラック/ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89662055
2003546
-
-
-
スチール
985
475
775
200/125
固定×2、自在×2
ブラック/ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89662064
2003554
-
-
-
スチール
985
475
775
200/125
固定×2、自在×2
ブラック/ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89662073
2003562
-
-
-
スチール
985
475
775
200/125
固定×2、自在×2
ブラック/ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89662082
3096920
7
400
20
スチール
1045
510
785
125
自在×4
ブラック/ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。