ポイスター

ポイスター - コダマ樹脂ポイスター - コダマ樹脂ポイスター - コダマ樹脂

材料はポリエチレンを使用しております。
剛性、耐水、耐薬品性に優れています。
環境にやさしい素材です。
本体は二重構造になっております。

用途公共施設、イベント会場、病院、ホテル、大型商業施設、レストラン、自治体などで使用できます容量(L)220材質ポリエチレングレー質量(kg)11奥行(mm)620間口(mm)5902018年トラスコ掲載ページ9 0503内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89663613POP-220-A827-8791870
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89663622POP-220-B827-87921134
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89663638POP-220-C827-87931134
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする