コトヒラ工業
流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ
洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。
洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途
水産加工工場、食品工場、厨房など。
材質
ステンレス
仕様
防滴構造
トラスコ品番
855-9266
幅(mm)
424
質量(kg)
30
高さ(mm)
536
タイプ
ステンレス製
奥行(mm)
500
電源(V)
AC100
消費電力(W)
140
2018年トラスコ掲載ページ
6 1047
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89663665
KSW-S02D
オープン
¥
598,000
¥
657,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません