ザーレン
M 汎用グリス 60cc
任意の給油期間を設定することができます。
最大8分配での給油が可能です。
LCDによる操作と給油状況が確認できます。
グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
用途
軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
トラスコ品番
793-0852
セット内容
取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー
質量(g)
777
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
4 1662
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89663787
M60/PL1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください