曜日別特売

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊 - シバタ工業

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業機能保温・防寒・抗菌・防臭・耐滑材質胴部・底部:天然ゴム形状ハイカット種類安全長靴2018年トラスコ掲載ページ6 1004靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89666587AC051-22.022856-91901.78
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89666605AC091-22.022856-91941.78
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89666614AC091-23.023856-91951.8
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89666623AC111-22.022856-92081.78
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89666596AC051-23.023856-91911.8
オープン
取扱い終了
返品不可
89666632AC111-23.023856-92091.8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする