防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊フード無し

防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊フード無し - シバタ工業防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊フード無し - シバタ工業防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊フード無し - シバタ工業防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊フード無し - シバタ工業防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊フード無し - シバタ工業防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊フード無し - シバタ工業

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業材質胴部・底部:天然ゴム形状ハイカット種類安全長靴機能保温・防寒・抗菌・防臭・耐滑2018年トラスコ掲載ページ6 1003靴タイプ長靴内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89666648AC061-22.0856-91921.722
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89666657AC061-23.0856-91931.7223
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89666666AC101-22.0856-92011.722
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
89666675AC101-23.0856-92021.7223
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89666684AC121-22.0856-92131.722
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89666693AC121-23.0856-92141.7223
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする