モーター式高圧洗浄機(冷水タイプ)

モーター式高圧洗浄機(冷水タイプ) - スーパー工業モーター式高圧洗浄機(冷水タイプ) - スーパー工業モーター式高圧洗浄機(冷水タイプ) - スーパー工業

DCブラシレスモーターを採用しています。
低電圧対応モデルです。
三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。
自動運転機能付で省エネタイプです。
渇水停止装置を装備しています。
DCブラシレスモーターを採用しています。
低電圧対応モデルです。
三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。
自動運転機能付で省エネタイプです。
渇水停止装置を装備しています。

トラスコ品番834-5577セット内容ライフルガンASY 500-クイック *、可変ノズルASY Φ1.4 水、高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*、吸水ホースASY テトロン1/2×3m、ストレーナ円盤形 40メッシュ、ポッキンプラグ付 VCTF 2mm2×3C×5m質量(kg)272018年トラスコ掲載ページ9 0071内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89666718SBR-1105
370,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする