曜日別特売

エンジン式高圧洗浄機

エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式高圧洗浄機 - スーパー工業

1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。
パーソナルユースの大人気モデルです。
1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。
パーソナルユースの大人気モデルです。

用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄2018年トラスコ掲載ページ9 0080内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89666727SEC-1012-2N28ライフルガンASY 500-クイック*、可変ノズルASY Φ1.1 白、高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*、吸水ホースASY テトロン1/2×3m、ストレーナ 円盤形 40メッシュ
148,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89666806SEC-1013-2N28.9ライフルガンASY BIT105-M22、高圧ホースASY 8m 両端ブリッツカプラ付、吸水ホースASY 1/2×3m、ストレーナ 円盤形 40メッシュ
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
89666824SEC-1520-2N50.4ライフルガンASY 500-クイック*、可変ノズルASY Φ1.1 白、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック*、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*、ストレーナ 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10*
373,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89666815SEC-1315-2N29.4ライフルガンASY 500-クイック*、可変ノズルASY Φ1.2 青、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック*、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*、ストレーナ 円盤形 40メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10*
245,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする