曜日別特売

エンジン式 高圧洗浄機

エンジン式 高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 - スーパー工業

フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。
信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。
現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。

用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄2018年トラスコ掲載ページ9 0081高圧ホース(m)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89666736SER-1616-557.6タービンガンASY 1/8クイック、噴口直射1/8 MCP62、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
409,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89666745SER-1620-557.6タービンガンASY 1/8クイック、噴口直射1/8 MCP49、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
444,000
329,800
362,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89666754SER-2010-540.2タービンガンASY 1/8クイック、噴口直射1/8 MCP93、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
366,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89666763SER-2015-557.6タービンガンASY クイック、タービンガンノズル Φ1.5 0リング付、高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
444,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89666772SER-2308-540.2タービンガンASY クイック、タービンガンノズル Φ2.0 0リング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
340,000
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89666788SER-3007-540.2タービンガンASY 1/8クイック、噴口直射1/8 MCP161、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
366,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89666797SER-3010-557.6タービンガンASY 1/8クイック、噴口直射1/8 MCP136、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20mクイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
444,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1が参考にしています
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする