3/8DR.7PC.エクストラクターソケットハンガーセット

3/8DR.7PC.エクストラクターソケットハンガーセット - Pro-Auto3/8DR.7PC.エクストラクターソケットハンガーセット - Pro-Auto

角が丸くすり減ったり、固くさびついたボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることができます。

用途角が丸く摩り減った、固く錆びついたボルトやナットの緩め作業に。差込角(mm)9.5トラスコ品番821-9130セット内容ソケットハンガー、7材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)365ソケット内容BEX-3080、3100、3120、3130、3140、3170、31902018年トラスコ掲載ページ4 0169内容量1セット
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89666937BEX-307S
7,480
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする