曜日別特売

水平器

水平器 - BAHCO(バーコ)水平器 - BAHCO(バーコ)水平器 - BAHCO(バーコ)水平器 - BAHCO(バーコ)水平器 - BAHCO(バーコ)水平器 - BAHCO(バーコ)水平器 - BAHCO(バーコ)水平器 - BAHCO(バーコ)

水平器の端はゴムでカバーされており、落下の衝撃を軽減します。
レーザーマーキングされたスケール付きです。(目安としての使用に限る)

用途水平・垂直測定に。材質アルミ高さ(mm)67精度±0.5mm/m=±0.029°感度±0.5mm/m=±0.029°2018年トラスコ掲載ページ1 2082内容量1個
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
マグネット
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89667034466-1000837-00781000なし
13,080
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89667043466-1000-M837-007910001ヵ所
17,660
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89667052466-1200837-00801200なし
15,110
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
89667068466-1200-M837-008112001ヵ所
21,580
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
89667077466-1800837-00821800なし
22,870
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89667086466-2000837-00832000なし
23,710
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89667095466-400837-0084400なし
7,420
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89667104466-400-M837-00854001ヵ所
9,350
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
89667113466-600837-0086600なし
10,140
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
89667122466-600-M837-00876001ヵ所
11,750
8,498
9,348(税込)
当日出荷
返品不可
89667138466-800837-0088800なし
9,560
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89667147466-800-M837-00898001ヵ所
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする