曜日別特売

剪定ばさみ

剪定ばさみ - BAHCO(バーコ)剪定ばさみ - BAHCO(バーコ)剪定ばさみ - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)

伝統的なデザインの剪定ハサミです。
ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。

用途園芸作業に。材質工具鋼使用目的園芸作業2018年トラスコ掲載ページ9 1369内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89667165P121-18-F1805015
5,430
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89667174P121-20-F2006020
5,780
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89667183P121-23-F2307025
5,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89667183
2019-11-03
用途: 剪定作業時
株式会社オンザムーン卸売・小売業

切れ味が悪くて切りきれないで、割れてしまう感じ。
切刃と受け刃が開いてしまう事もあって、研いでみるもダメでした。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする