マスキングフィルム

マスキングフィルム - 3M(スリーエム)マスキングフィルム - 3M(スリーエム)マスキングフィルム - 3M(スリーエム)

幅広タイプですのでワンボックス車なども一度でマスキングできます。
80℃、1時間の乾燥に耐えます。
片面コロナ処理が施されており、フレーキングが起きにくい構造です。
ボデー面に多少の水分が残っている状態で使用しても、水シミ跡が残りにくいので、下準備が簡単です。
幅が6mあるので、これまで覆いにくかった大型車(ワゴンタイプ、SUVタイプ)も一枚で覆うことができます。
80℃、1時間の乾燥に耐えます。
3M(TM)マスキングフィルム用ディスペンサー6780でお使いください。

用途塗装時のスプレーミスト付着防止用厚さ(mm)0.012018年トラスコ掲載ページ7 0245内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8966753367284870106835-7754
8,562
8,498
9,348(税込)
当日出荷
896675426742609076835-7755
10,763
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
8966755867485000120835-7756
20,080
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする