曜日別特売

PPS カップセット

PPS カップセット - 3M(スリーエム)

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。

用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(mL)400容量(L)0.4トラスコ品番835-9055セット内容カップ・リング各2個質量(g)200タイプ400mlシリーズ名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8966757616122
4,615
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする