3M(スリーエム)
ブルーパッド NO.99 PRO 230X150mm 20枚入り
表面に付着したベタベタ汚れに対し、表面を傷つけずに落とします。
HACCP認証取得品です。
用途
厨房機器の洗浄に。
材質
ナイロン不織布(樹脂研磨粒子付)
色
青
トラスコ品番
855-0893
質量(g)
420
縦(mm)
230
横(mm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
9 0338
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89667594
99
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください