Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
EPDMガスケット カバーヘッド部用
ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。
用途
へルールガスケット1.5S用。
トラスコ品番
819-5716
材質
EPDM
質量(g)
4
タイプ
カバーヘッド部用
寸法
Φ32×45mm
2018年トラスコ掲載ページ
3 0389
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89667978
FGK1.5S-E
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください